曜日別特売

Gレベル 土木用

Gレベル 土木用 - エビス(水平器)Gレベル 土木用 - エビス(水平器)

世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器
ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。
精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。
1/100、1/200の勾配測定が出来ます。
衝撃緩和用ゴムプロテクター付き
V溝付き測定面でパイプ測定可能

用途土木用。精度±1.00mm=±0.0573°以内感度(mm/m)0.0201°仕様アルミ合金押出硬化処理。アルマイトクリアー塗装仕上げ。6本レンズ付アクリル水平気泡管。6本線アクリル垂直気泡管。ミラー付。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60960085ED-23GN230
3,600
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
60960094ED-30GN300
3,960
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする