曜日別特売

磁石付Gレベル

磁石付Gレベル - エビス(水平器)

世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器
精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。
1/100、1/200の勾配測定が出来ます。
衝撃緩和用ゴムプロテクター付き
V溝付き測定面でパイプ測定可能
450mm以上は測定に便利な取手付きです。
3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。

呼び寸法(mm)100寸法(mm)30×56×100質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60960155ED-10GMN
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする