Gレベル

Gレベル - エビス(水平器)
(1件のレビュー)

衝撃緩和用ゴムプロテクター付き
V溝付き測定面でパイプ測定可能
角度計付で360°の測定が出来ます。

呼び寸法(mm)100寸法(mm)30×56×100質量(g)88RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60960164ED-10GAN
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 斜度計測

丈夫で使いやすいのですが、裏面にあるネジ2本を緩めたり締めたりして、中央部の水準器を動かせるようにして、使用することをお勧めします。
新品で届いたままでは動きが固すぎて使いずらい。
この事は、取説にも詳しく書いていないので参考になれば幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする