曜日別特売

温度計・湿度計

温度計・湿度計 - クレセル
(1件のレビュー)

コンパクトなサイズのシンプルな壁掛け用温湿度計です。

温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチック質量(g)25精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)寸法(Φ×mm)67×22設置方式壁掛け温度表示方式アナログ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60960216CR-101W
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60960216
2021-01-29
用途: 3Dプリンターのフィラメントケース内の湿度確認

見やすいですし、大きさも手ごろ、精度も+-5%ですので十分です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする