曜日別特売

超硬回転ヤスリ

超硬回転ヤスリ - サンフレックス超硬回転ヤスリ - サンフレックス超硬回転ヤスリ - サンフレックス超硬回転ヤスリ - サンフレックス超硬回転ヤスリ - サンフレックス超硬回転ヤスリ - サンフレックス超硬回転ヤスリ - サンフレックス超硬回転ヤスリ - サンフレックス

あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。

種別ダイヤカット目許容回転数(min-1[r.p.m])30000内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
長さ(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961661No.23132.43超硬15円筒
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
60961677No.232033超硬7米型
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
60961686No.23246.43超硬13円筒
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
60961695No.23256.43超硬13砲弾
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
60961704No.232773超硬17三角
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする