サンフレックス
回転ヤスリ(木工用)
(1件のレビュー)
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)
6
材質
炭素工具鋼
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
木材
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
直径(Φmm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961792
No.2620
1パック(3点組)
-
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
60961801
No.2624
1個
30
15
円筒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
60961817
No.2625
1個
30
15
三角
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
60961826
No.2626
1個
15
16
球
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
60961783
No.2600
1パック(10点組)
-
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください