サンフレックス
精密ヤスリ(金工用)
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別
カッター目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属・木材
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
長さ(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961844
No.2652
4
6
HSS
4
球
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60961853
No.2653
10
6
HSS
10
球
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60961835
No.2650
6
6
HSS
20
円筒
オープン
取扱い終了
60961862
No.2656
10
6
HSS
25
砲弾
オープン
取扱い終了
60961871
No.2657
10
6
HSS
25
三角
オープン
取扱い終了
60961887
No.2658
10
6
HSS
25
砲弾
オープン
取扱い終了
60961896
No.2659
10
6
HSS
25
円筒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください