サンフレックス
研削砥石(金属用)
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#80
砥粒
WA
砥材
WA材
外径(Φmm)
75
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
適合材
金属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961966
No.3213
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください