サンフレックス
研削砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)
75
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
粒度
#100
砥粒
GC
材質
GC材
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
適合材
非鉄
外径(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60961975
No.3223
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください