曜日別特売

ステン用軸付砥石WA材

ステン用軸付砥石WA材 - サンフレックスステン用軸付砥石WA材 - サンフレックスステン用軸付砥石WA材 - サンフレックスステン用軸付砥石WA材 - サンフレックスステン用軸付砥石WA材 - サンフレックスステン用軸付砥石WA材 - サンフレックスステン用軸付砥石WA材 - サンフレックスステン用軸付砥石WA材 - サンフレックス
(2件のレビュー)

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。

材質WA材軸径(Φmm)3粒度#60適合材ステン・一般金属内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(mm)
形状
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962045No.34211316三角30000
オープン
489
538(税込)
当日出荷
60962054No.34221325三角30000
オープン
489
538(税込)
当日出荷
60962063No.3423613円筒50000
オープン
489
538(税込)
当日出荷
60962072No.34241325円筒15000
オープン
489
538(税込)
当日出荷
60962081No.34251013円筒45000
オープン
489
538(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60962045
2018-11-09
用途: ステンレス材の研削

市販のステンレス金具に皿ザグリをするために購入。
数か所の皿ザグリのため、これで十分。、
リューターで加減し、角度は都度確認で問題なし。
カエリ取りにも使えるので、何かと重宝してます。

対象商品 : 60962054
2018-10-15
用途: 包丁研ぎ

パン切り包丁は、歯が並状になっており通常の砥石では研げません。
波の形状に合わせた三角錐型の砥石があれば研ぎ出し可能です。
やや砥石の持ちが悪く、すぐに段差がついてしまいますので、砥面の平面出しを頻繁に行わなければなりませんが、概ね気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする