軸付砥石(非鉄用)

軸付砥石(非鉄用) - サンフレックス軸付砥石(非鉄用) - サンフレックス軸付砥石(非鉄用) - サンフレックス軸付砥石(非鉄用) - サンフレックス軸付砥石(非鉄用) - サンフレックス軸付砥石(非鉄用) - サンフレックス軸付砥石(非鉄用) - サンフレックス軸付砥石(非鉄用) - サンフレックス

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。

材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(mm)
粒度
形状
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962097No.34511316#120三角30000
オープン
549
604(税込)
当日出荷
60962106No.34521325#120三角30000
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
60962115No.3453310#120円筒50000
オープン
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
60962124No.34541619#80砲弾20000
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
60962133No.34551013#80円筒30000
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする