サンフレックス
軸付砥石(金属用)
(1件のレビュー)
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質
WA材
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
適合材
炭素鋼・合金鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(mm)
形状
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962142
No.3511
32
32
砲弾
23000
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
60962151
No.3512
19
28
三角
40000
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
60962167
No.3513
16
32
砲弾
42000
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
60962176
No.3514
25
25
円筒
23000
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
60962185
No.3515
16
32
円筒
30000
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
60962194
No.3516
32
10
円筒
26000
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
60962203
No.3518
16
16
球
50000
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
60962212
No.3717
50
13
円筒
3000
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
60962221
No.3718
50
25
円筒
3000
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください