曜日別特売

軸付砥石(ステン用)

軸付砥石(ステン用) - サンフレックス軸付砥石(ステン用) - サンフレックス軸付砥石(ステン用) - サンフレックス軸付砥石(ステン用) - サンフレックス軸付砥石(ステン用) - サンフレックス軸付砥石(ステン用) - サンフレックス軸付砥石(ステン用) - サンフレックス軸付砥石(ステン用) - サンフレックス

WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。

材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材ステン・一般金属内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(mm)
形状
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962237No.37221938砲弾23000
オープン
579
637(税込)
当日出荷
60962246No.37231932円筒25000
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
60962255No.37241632砲弾42000
オープン
579
637(税込)
当日出荷
60962264No.37251325円筒53000
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする