サンフレックス
軸付砥石(非鉄用)
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質
GC材
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
適合材
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(mm)
形状
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962273
No.3753
19
28
三角
40000
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60962282
No.3754
25
25
円筒
23000
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60962291
No.3755
32
32
円筒
17000
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60962307
No.3756
32
8
円盤
17000
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60962316
No.3757
50
13
円筒
3000
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60962325
No.3758
50
25
円筒
3000
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください