サンフレックス
軸付ホイルワイヤー
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
直径(Φmm)
75
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
ステン
形状
ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
内容量
1個
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962413
No.4029
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください