軸付カップワイヤー

軸付カップワイヤー - サンフレックス軸付カップワイヤー - サンフレックス

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。

用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6材質鋼線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500内容量1個
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962422No.410150
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
60962431No.410265
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする