ジスクカップワイヤー

ジスクカップワイヤー - サンフレックスジスクカップワイヤー - サンフレックスジスクカップワイヤー - サンフレックスジスクカップワイヤー - サンフレックスジスクカップワイヤー - サンフレックスジスクカップワイヤー - サンフレックスジスクカップワイヤー - サンフレックスジスクカップワイヤー - サンフレックス
(5件のレビュー)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。

用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。ねじ径(mm)10形状ジスクカップ型ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])13000内容量1個
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
毛丈(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962447No.4103鋼線75約210.3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88149424No.4151硬鋼線ヒネリ75-0.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
88149433No.4152真鍮メッキ75-0.25
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88149442No.4153真鍮線75-0.15
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88149451No.4154ステン線75-0.3
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
88149467No.4155鋼線50-0.3
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
88149476No.4156真鍮線50-0.15
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
88149485No.4157真鍮メッキ50-0.25
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88149467
2020-08-14
用途: 錆落としで

ディスクグラインダーへ取り付けての錆落としはワイヤーが飛んで来るので心配ですが、保護メガネで作業したら、錆が奇麗に落ちました。

対象商品 : 60962447
2019-04-04
用途: 塗装前の下地処理に

この商品は非常に危険です、購入する方は十分に厚着し、保護めがね、後は、出来ればタオル等で顔を覆ってください、顔にバリバリ飛んでくるし、作業服には刺さるし、ひどい商品です、安かろうの見本みたいな商品でした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 60962447
2019-03-02
用途: 御影石の床の水赤の除去
株式会社 いづみや

落ちるが、回転を落とせばさらに効果が出る可能性あり。

対象商品 : 60962447
2019-01-26
用途: 塗装時の剥離にしよう

値段の割にはしっかりした商品です。
また、購入したいと思います。

対象商品 : 88149476
2016-02-23
用途: 金属の錆落とし

小さいので、細かい部分まで使用出来て、凄く使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする