曜日別特売

軸付ベベルワイヤー

軸付ベベルワイヤー - サンフレックス

加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。

用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)65軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])4500材質鋼線形状べベル型内容量1個
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60962517No.4117
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする