サンフレックス
ジスクベベルワイヤー
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途
サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。
直径(Φmm)
85
穴径
M10ピッチ1.5
材質
真鍮
形状
べベル型
ねじピッチ
1.5
ねじ径(mm)
10
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(mm)
85
内容量
1個
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962526
No.4143
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください