サンフレックス
スポンジポリシャー
外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)
125
軸径(Φmm)
6
材質
スポンジ
直径(Φmm)
125
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962684
No.4351
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください