サンフレックス
軸付フェルトバフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)
3
直径(Φmm)
13
長さ(mm)
25
材質
フェルト
形状
砲弾
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合材
金属等
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962921
No.4411
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください