サンフレックス
ミックスホイル
不織布とサンダーを交互にセットする事により不織布の研削力をアップさせています。
軸径(Φmm)
6
直径(Φmm)
60
厚さ(mm)
25
材質
不織布
粒度
#180
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60962982
No.4427
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください