サンフレックス
スモールジスクサンダー
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
材質
鋼材
軸径(Φmm)
6
粒度
#100
直径(Φmm)
60
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
木材・金属・石材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60963104
No.5242
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください