曜日別特売

スモールベベルサンダー

スモールベベルサンダー - サンフレックス
(1件のレビュー)

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。

軸径(Φmm)6直径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000粒度#100材質鋼材適合材木材・金属・石材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60963122No.5246
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60963122
2019-12-02
用途: 閉所プロペラ研磨

ストレートサンダーに取り付けて使用してます。製品に問題ない感じですが、一度使うと廃棄なのでコスパもう少し頑張ってもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする