曜日別特売

軸付砥石

軸付砥石 - サンフレックス軸付砥石 - サンフレックス軸付砥石 - サンフレックス軸付砥石 - サンフレックス軸付砥石 - サンフレックス軸付砥石 - サンフレックス軸付砥石 - サンフレックス軸付砥石 - サンフレックス

一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。

材質A材軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(mm)
形状
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60963341No.3321PS1938三角35800
オープン
429
472(税込)
当日出荷
60963357No.3322PS1950三角19000
オープン
539
593(税込)
当日出荷
60963366No.3324PS2550砲弾13600
オープン
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
60963375No.3325PS1938円筒25600
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする