サンフレックス
軸付砥石
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質
PA材
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
長さ(mm)
粒度
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17080945
No.3412PS
3
13
25
#120
三角
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
17080954
No.3413PS
3
3
10
#100
円筒
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60963384
No.3412PS
6
16
25
#100
先とんがり円筒
オープン
取扱い終了
代替品有
60963393
No.3413PS
3
13
25
#120
三角
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください