サンフレックス
軸付砥石
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質
WA材
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
38
形状
砲弾
粒度
#60
直径(Φmm)
19
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
適合材
ステン・一般金属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60963533
No.3722PS
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください