サンフレックス
軸付砥石
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質
WA材
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
32
粒度
#60
適合材
炭素鋼・合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
形状
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60963542
No.3723PS
19
円筒
25000
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60963551
No.3724PS
16
砲弾
42000
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください