サンフレックス
回転ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別
クロスカッター目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
長さ(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60963926
No.H-135
6
3
HSS
10
台形
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60963935
No.H-136
6
3
HSS
10
砲弾
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60963944
No.H-137
6
3
HSS
10
円筒角丸
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60963953
No.H-138
6
3
HSS
10
円筒
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
60963962
No.H-139
6
3
HSS
6
球
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください