サンフレックス
金工ヤスリ
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別
カッター目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属・木材
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
材質
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60964023
No.H-159
6
3
HSS
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964005
No.H-153
6
3
HSS
10
オープン
取扱い終了
60964014
No.H-155
7
3
HSS
11
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください