サンフレックス
ミニカッター
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
長さ(mm)
0.5
直径(Φmm)
6
材質
炭素工具鋼
形状
平型
種別
カッター目
厚さ(mm)
0.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
樹脂・金属・木材
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60964032
No.H-161
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください