サンフレックス
超硬回転ヤスリ
あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
種別
ダイヤカット目
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60964127
No.H-190
6
1.6
円筒
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964136
No.H-191
15
3
円筒
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964145
No.H-192
15
3
先丸円筒
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください