サンフレックス
歯科用軸付砥石
材質
WA材
軸径(Φmm)
2.34
長さ(mm)
16
形状
円筒
粒度
#120
直径(Φmm)
7
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60964154
No.H-205
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください