サンフレックス
ダイヤモンド砥石
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
材質
ダイヤ
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60964294
No.H-281
0.9
2.34
0.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964303
No.H-296
1.6
2.34
5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964312
No.H-297
5
2.34
1.1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください