サンフレックス
セーム皮バフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)
1.5
直径(Φmm)
23
材質
セーム皮
形状
ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属等
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60964373
No.H-410
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください