曜日別特売

軸付フェルトパフ

軸付フェルトパフ - サンフレックス軸付フェルトパフ - サンフレックス

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。

軸径(Φmm)3直径(Φmm)7長さ(mm)15材質フェルト形状砲弾許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964461No.H-426
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする