ペーパコーンミニセット

ペーパコーンミニセット - サンフレックスペーパコーンミニセット - サンフレックス
(1件のレビュー)

特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。

セット内容
Φ7mm×16mm(#180)、Φ6mm×16mm(#240)、Φ5mm×16mm(#320) 各5個
スクリューマンドレル(軸径2.34mm)2本
材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964531No.H-505
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964531
2017-08-03
用途: 小物の研磨
HummingBird

マンドレルの径について記載がないので問い合わせた(問合せ受付番号:44321)ところ、「2mm」との回答をいただいたので、本製品と「2mmのコレットチャック」を購入したが、届いた製品のマンドレルは「2.34mm」だった。これなら手持ちのコレットで使えたのに無駄な買い物をしてしまった。
ちゃんと正しい情報を記載して欲しい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ペーパーコーン専用マンドレルは注文コード60964741になります。関連商品の登録を致しました。誤った回答をお伝えしましたこと、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする