ペーパコーンセット

ペーパコーンセット - サンフレックスペーパコーンセット - サンフレックス
(1件のレビュー)

特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。

セット内容
Φ9mm×23mm(#100)、Φ8mm×23mm(#150)、Φ7mm×23mm(#240) 各3個
スクリューマンドレル2本
材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964556No.H-515
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964556
2016-07-12
用途: 諸作業
ジュエリーナカザワ製造業

いつも便利に利用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする