曜日別特売

サンダーホイル

サンダーホイル - サンフレックスサンダーホイル - サンフレックス

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。

軸径(Φmm)3直径(Φmm)30長さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])20000形状円筒材質適合材木材・金属・石材内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964626No.H-531#100
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
60964635No.H-532#180
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする