もぐら逃げ逃げ

もぐら逃げ逃げ - コンパル
(8件のレビュー)

約30秒間隔の音と振動でモグラを追い払います。
LED付で、作業状態が外観からでも確認できます。
プラスチック製(ABS樹脂)なので錆びない腐らない。

対象動物もぐら材質ABS樹脂質量(g)217寸法(cm)H41.5×W6.5×6.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965633-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60965633
2020-07-24
用途: 芝生のモグラ退治

なかなか優れものです、設置した翌日からモグラがいなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 60965633
2019-10-03
用途: 庭のモグラ道に差し込み追い出すため。
教育・研究機関

以前購入して設置したら、多少の効果があったので今回2本目を購入した。
さらに、効果が出たら再度購入したいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 60965633
2020-01-26
用途: 促成栽培のトウモロコシに使っています。
橋口農園農・林・水産業

これはハッキリ言って効き目があったかどうかは不明です。

1が参考にしています
対象商品 : 60965633
2019-12-05
用途: モグラ退治
医療・福祉・介護関連業

全く用を為しませんてました。電池がもったいなかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 60965633
2018-11-22
用途: あぜ道からの畑へのモグラ遮断
その他業種

若干安価品ですが 1年未満でブザーが鳴らなくなり使用不能です。
2年で3個使用不能となった。 耐久性を改善して頂きたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品 : 60965633
2016-11-17
用途: 庭や畑のモグラ追放

点灯と共に音が出ますが、大半は聞き取れないような音です(電池を取り換えても同じ)。
音が通常音で少し離れていても聞き取れる機器では、振動も有り効果が見られますが、大半は聞き取れないため機器に手を触れていても、点灯はされるが振動は無く効果が見られず、設置した機器の横に穴が開けられてしまう。
電池交換のため機器の内部を取り出すと、音も大きくなりますが、機器の中に入れて蓋をするとほとんど聞き取れなくなっています。
音より振動が必要ですが、もっと振動を強くする方法を検討されたい。
無論、モグラの嫌がる振動を研究されていると思われますが、前述のように、音が大きくなると振動が現れ効果が見られることから、音が大きくなることを改善すれば、振動も改善されるのではないでしょうか。
4本購入した中で1本だけが効果を表し、他は音が聞き取れないほどで効果はゼロです。

1が参考にしています
対象商品 : 60965633
2016-08-20
用途: 植木の根元に穴を開けるモグラの撃退

効果があるかと期待したが、直ぐ近く(30cm)にも穴を開けてしまい、毎日穴に水と土砂を流入しているが、いたちごっこで効果が疑わしい。
最近はペットボトルが薄くなり作る機会も減ったが、厚い材質のものを見つけて作る風車の方が効果が大きく、是非モノタロウで開発されたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
効果に関しましてはご使用環境や動物の個体差もありますが、大変申し訳ございませんでした。

対象商品 : 60965633
2015-11-01
用途: 畑のモグラ対策
卸売・小売業

以前、市内のホームセンターで購入して、効果は確認済みでした。今回購入品は、ホームセンターのより安く購入出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする