すきまもホーキ

すきまもホーキ - コンパルすきまもホーキ - コンパルすきまもホーキ - コンパル
用途ガーデン、ベランダ、玄関等の隅々のお掃除に。寸法(cm)H86×W17×3.5トラスコ品番828-9545材質ポリプロピレン、ポリエチレン、スチールパイプ質量(g)240繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60965737-
オープン
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする