コンパル
防鳥・トルネード
対象動物
鳥類
材質
ポリスチレン、ゴム
質量(g)
22
寸法(cm)
H49×W3.2×3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60965746
-
ブルー
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60965755
-
ピンク
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください