曜日別特売

双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪

双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪 - 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪 - 東信製作所双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪 - 東信製作所
(1件のレビュー)
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)材質(本体)ナイロン仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023283TUS40-P404046.53554.5
オープン
719
791(税込)
当日出荷
49023292TUS50-P5060544065.5
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
49023301TUS60-P6080544076
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49023283
2019-06-17
用途: 本棚の移動後固定用に
株式会社ビルドス製造業

本棚のキャスターをこのシリーズに交換した際に対角にこのストッパー付きを使いました
車輪の制度がよく重たい本棚でも移動が軽いのでストッパーで保持しないと簡単に動いてしまうのでつけて正解でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする