東信製作所
双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) エラストマー車輪
材質(車輪)
ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
材質(本体)
ナイロン
仕様
プレート式
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式(ダブルストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49023414
KTSD125-P
124
120
96×70
74×45
149
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
49023423
KTSD75-P
75
75
70×58
55×42
98
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください