曜日別特売

高性能油吸着材アブラトール 小型緊急対策セット 油水兼用

高性能油吸着材アブラトール  小型緊急対策セット 油水兼用 - JOHNAN

小スペースに保管する場合に最適な緊急セットです。
持ち運びに便利な持ち手が付いております。」
サイズは、幅43.5cm×高さ54.0cm×奥行10cm
配送車両等に常備しやすい小型タイプです。

用途
オイル・水・溶剤用。
メンテナンスの油回収。
油流出事故の回収作業。
動植物油・有機溶剤の吸着。
対応オイル、水、溶剤セット内容シート(500×200×2t)/25枚、チューブ(76Φ×450L)/5本、回収袋形状シートタイプとチューブタイプ材質/仕上ポリプロピレン(PP)/新聞古紙グレー吸収量(L/箱)(油)25内容量1袋
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60977375MKS101
11,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60977375MKS10160976125KS101MKS101 油吸収材  アブラトール 緊急対策セット小型タイプ JOHNAN 60976125油吸収材 アブラトール 緊急対策セット小型タイプJOHNAN1セット
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする