東信製作所
双輪キャスター WSタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪
材質(車輪)
ナイロン
仕様
プレート式
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式(ストッパー付)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49023231
WS40-P
40
30
30×30
21×21
58.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49023247
WS50-P
50
50
38×38
26×26
71
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください