双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪

双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) ナイロン車輪 - 東信製作所
材質(車輪)ナイロン仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式(ストッパー付)材質(本体)亜鉛ダイカスト取付座A×B(mm)54取付穴ピッチb(mm)40取付ピッチX×Y(mm)40取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49023335TWS50-P5080544066
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49023344TWS60-P60100544074.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49023344TWS60-P07347636TWS60-PTWS60-P 双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付) 東信製作所 07347636双輪キャスター TWタイプ ストッパー付 (プレート取付)東信製作所1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする