TPX(R) 遠沈管

TPX(R) 遠沈管 - サンプラテックTPX(R) 遠沈管 - サンプラテック

耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。

容量(mL)15材質(本体)PMP材質(キャップ)HDPE外寸法(Φ×L)(mm)17.1×118.1内容量1ケース(300本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609690361089
46,300
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする