曜日別特売

コック付メスシリンダー

コック付メスシリンダー - サンプラテック
(2件のレビュー)

コックは内径Φ8mmのチューブと接続可能です。

枝管外径(Φmm)(コック)8内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
高さ(mm)
目盛
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609703661080ポリメタクリルスチレン10004321063
5,8705,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
609703841082アクリル300046050103
42,20041,980
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
609703931083アクリル5000460100133
43,50042,980
34,980
アウトレット
38,478(税込)
当日出荷
残り1点です
609704021084アクリル10000460200191
66,50065,980
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
609703751081ポリメタクリルスチレン20005242080
8,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60970375
2021-03-31
用途: 沈殿、ろ過
その他業種

2リットルを購入。ほぼ予想通り、使えてます。若干コックが漏れるのが気になりますが。締め方が悪いのかも。

対象商品 : 60970375
2020-11-28
用途: 濾過作業
卸売・小売業

コック部分も洗いやすく、十分使えます。あと5本購入致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする