サンプラテック
スピッツ
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
内容量
1ケース(1000個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛(mL)
外径(Φmm)
全長(mm)
材質
キャップ
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60972642
4122
2.5/5/10
16.4
100
ポリエチレン
押蓋
4122
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60972651
4123
2.5/5/10
16.2
103
アクリル
捻子蓋
4123
¥
36,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
60972676
4125
0.2~10
16.4
108
ポリエチレン
捻子蓋
4125
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60972685
4126
37386
15.8
101
アクリル
押蓋
4126
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
60972694
4127
目盛なし
15.8
100
ポリスチレン
押蓋
4127
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60972703
4128
37386
16.4
100
ポリプロピレン
押蓋
4128
¥
28,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60972712
4129
37386
16.4
100
ポリプロピレン
押蓋
4129
¥
28,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60972721
4121
2.5/5/10
16.4
100
アクリル
押蓋
4121
¥
30,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60972667
12-D
0.2~10
16.4
103
ポリエチレン
押蓋
4124
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください